Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzinkfrees EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C
Een alleskunner met extreem oneven steekhoek (EU) en TWINDUR-coating voor perfecte snedes en maximale prestaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Extreem oneven steekhoek
- Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes
- Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
- Aanzienlijk minder gereedschapslijtage
- Uiterst stille werking in alle materialen
- Aanzienlijk minder boorkracht vereist
Volhardmetaal
- Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie
- Lange levensduur en hoge snijsnelheid
Geschikt voor universeel gebruik
Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.
Hoge materiaalafname
dankzij een speciale meerlaagse coating
Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!