Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers
Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Maximaal comfort dankzij innovatieve snijkantgeometrieën
- Vier snijkanten (in plaats van de conventionele drie snijkanten) verdelen de krachten over meer snijkanten en zorgen voor een soepelere en nauwkeurigere compensatie met minder inspanning en een langere levensduur
- De combinatie van rechte en spiraalvormige snijkanten zorgt voor minder breuken, betere centrering en spaanverwijdering (door de rechte snijkanten), aanzienlijk minder inspanning en een langere levensduur (door de spiraalvormige snijkanten) (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating
- Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele verzinkboren met coating
Maximale precisie door extreem ongelijke spoed (EU+)
- Optimale oppervlaktekwaliteit: exact, rond, braamvrij verzinkboren
- Maximale soepelheid
Maximale flexibiliteit in gebruik
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
Korte uitvoering
- Hoge stabiliteit en aantrekkelijke prijs
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Gebruik voor gebruik met 1/2-inch slagschroefmachines alleen de adapter 0997148462. Het wordt ten zeerste afgeraden om andere adapters te gebruiken, omdat hierdoor de verzinkboor kan breken.
- Bij gebruik met een slagschroevendraaier is, om te zorgen dat verzonken kopschroeven vlak liggen met het onderdeel, verzinkboring volgens DIN 74-1 alleen mogelijk met verzinkboordiameters van 6,3 tot 12,4 mm. Hoewel grotere verzinkboordiameters perfect geschikt zijn voor het ontbramen van het boorgat, kunnen ze niet diep genoeg verzinkboren voor het vlakliggen van verzonken kopschroeven in overeenstemming met DIN 7991 wanneer gebruikt met een slagschroevendraaier. Conventioneel gebruik met een boor-/schroefmachine wordt aanbevolen voor deze toepassing!
- Koeling wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur!
- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
- Voor het beste verzinkboorresultaat worden lage snelheden aanbevolen. Zie het overzicht van de snijwaarden in de productinformatie
- Met name wanneer gebruikt in slagschroevendraaiers is een lage snelheid in de eerste versnelling essentieel om de slagfunctie en de resulterende bramen te voorkomen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!