Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtmiddel, verwijderbaar
Een veelzijdig afdichtmiddel dat kan worden weggeveegd, niet uithard en niet kan worden overgeschilderd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Vormt na een paar minuten een huid
De oppervlaktehuid wordt opnieuw gevormd indien de verbinding beschadigd is
Blijft permanent kleverig, wordt niet hard en loopt niet uit
Geschikt voor gebruik op vele materialen
Geen aantasting van chroom, lak en rubber
Wordt niet bros
Niet geschikt voor dilatatievoegen.
Kan worden gebruikt als afdichtmiddel in caravans, campers, bedrijfsvoertuigen, schepen en machinebouw. Voor het afdichten van scheuren, overgangen, overlappingen, boutverbindingen, daksystemen, afwerkstrippen, ruiten, koepelvormige dakverlichting en onder afdekstroken. Niet geschikt voor dilatatievoegen.
De oppervlakken die moeten worden afgedicht, moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Spuit afdichtmiddel in verbindingen, groeven, spleten, etc. en verspreid het. Overtollig materiaal kan worden weggeveegd met het materiaal zelf of met behulp van afdichttape voor carrosserieën (na een korte uitwasemtijd). Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!