Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verwerkingspistool WIT-Multi
Voor het aanbrengen van vrijwel alle WIT-cartridges en siliconencartridges
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geschikt voor het aanbrengen van 2-kamer kokers van 150 ml, 330 ml en 420 ml, buisfoliecartridges van 300 ml, naast elkaar geplaatste - en siliconencartridges van 385 ml, 440 ml en 585 ml
De volgende injectiemortels kunnen worden verwerkt:
- SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!