Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verwerkingspistool WIT
Voor het aanbrengen van WIT-patronen van 380 ml, 410 ml en 420 ml
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geschikt voor het uitdrukken van 2-kamer kokers 380 ml, 410 ml en 420 ml
Snelle, betrouwbare en schone toepassing
Behuizing van verwerkingspistool + knijphandgreep + kokerhouder: Polyamide versterkt met glasvezel
- Licht en zeer stabiel
- Eenvoudig te hanteren en nauwkeurig werken
- Duurzame technologie
Handgreep voor verwerkingspistool
Druppelbescherming en het aflaten van de spanning op de koker wordt geactiveerd door de handgreep van het verwerkingspistool
Stelschroef om slijtage in het mechanisme te compenseren
- Vergroot de bruikbaarheid van het verwerkingspistool
- Geen prestatieverlies door slijtage
De volgende injectiemortels kunnen worden verwerkt:
- SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100: 420 ml
- SPECIALIST VOOR BETON WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
- BETONSCHROEFMORTEL WIT-BS: 410 ml
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!