Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Verwerkingspistool WIT

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verwerkingspistool WIT

Voor het uitdrukken van WIT-kokers (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) en siliconenkokers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Geschikt voor verwerking met 2-kamer kokers van 150 ml, 320 ml en 330 ml, buisfolie-kokers van 300 ml, peeler-kokers van 280 ml en siliconenkokers



Snelle, betrouwbare en schone toepassing



Peilstok/positie-indicator met schaalverdeling


Voorkomen van afleesfouten (schaal = mortelvolume)



Behuizing van verwerkingspistool + knijphandgreep + kokerhouder: Polyamide versterkt met glasvezel


  • Licht en zeer stabiel

  • Eenvoudig te hanteren en nauwkeurig werken

  • Duurzame technologie


Handgreep voor verwerkingspistool


Druppelbescherming en het aflaten van de spanning op de koker wordt geactiveerd door de handgreep van het verwerkingspistool



Stelschroef om slijtage in het mechanisme te compenseren


  • Vergroot de bruikbaarheid van het verwerkingspistool

  • Geen prestatieverlies door slijtage


De volgende injectiemortels kunnen worden verwerkt:


  • SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • BETONSCHROEFMORTEL WIT-BS: 150 ml