Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verloopbussenset 3-delig, voor zuigerstang van transmissiekrik
Maakt het gebruik van accessoires voor de Würth-transmissiekrik met transmissieaansluitingen van verschillende fabrikanten mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Het kunststof ontwerp zorgt ervoor dat het oppervlak van de zuigerstangen niet beschadigd raakt.
Leveringsomvang:
- Reduceerstuk, maat 1: Buitendiameter 40 mm voor zuigerstangen Ø 25 mm, lengte 50 mm
- Reduceerstuk maat 2: Buitendiameter 40 mm voor zuigerstangen Ø 30 mm, lengte 50 mm
- Reduceerstuk maat 3: Buitendiameter 40 mm voor zuigerstangen Ø 35 mm, lengte 50 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!