Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verlengstuk voor terrasdrager
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogteverlengstuk +120 mm
- In hoogte uitgeschoven tot max. 965 mm is mogelijk bij gebruik van max. 6 uitbreidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!