Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verbindingsprofiel Fixxxxit
Voor efficiënte onderdelenmontage. Simpelweg vastschroeven, opklemmen en klaar.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Achterventilatie van componenten (diameter achterventilatie ≤ 601 mm²/lopende meter)
- Verborgen bevestigingen, eenvoudige constructie en montage
- Veelzijdig
- Frictiegesloten verbinding
Voor het bevestigen van bijv. stroken en deklijsten. De gebruiker moet controleren of de ventilatiedoorsnede geschikte proporties heeft.
Bij het bevestigen van spaanplaat (met melamine coating) adviseren wij een groefbreedte van 3,5 mm. Voor andere materialen kunt u zelf de groefbreedte bepalen voor het verkrijgen van de juiste houdkracht. Wij adviseren in het algemeen om de componenten aanvullend tegen vallen te beschermen. Verbindingsprofiel Fixxxit bevestigen met lenskopschroef ∅ 3,0 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!