Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
SM 10 meubelverbinder
SM 10 meubelverbinder - 1
SM 10 meubelverbinder - 2
SM 10 meubelverbinder - 3
SM 10 meubelverbinder - 4
SM 10 meubelverbinder - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SM 10 meubelverbinder

Hoogwaardige verbinder uit de S-serie. Dezelfde klemmaat als de verbinder met grendelnok. De echte mini onder de verbinders.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak



Diameter van behuizing 10 mm, boutdiameter 7 mm



Stabiele aandrijving met SW 3 binnenzeskant



Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd



Grote aandraaiafstand van 3,5 mm



Tolereert spelingen



Trillingsbestendig