Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SE 15 meubelverbinder
Hoogwaardige verbinder uit de S-serie. Kan worden vervangen door alle 15 mm excentrische connectoren via een identieke boring. Het alternatief voor een vaste verbinding.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak
- Zeer duurzame grip
- Behuizing ∅ 15 mm, bouten ∅ 7 mm
- Kan worden vastgedraaid met de zeskantsleutel SW 4
- Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd
- Grote aandraaiafstand van 3,5 mm
- Tolereert spelingen
- Trillingsbestendig
Standaardmeubilair
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!