In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
9 artikel(en) met 13 versies gevonden
Snel inschroeven met binnenzeskant en kraag
Verstekbout met scharnier voor verbindingen van 85° tot 180°
Gebruik als plaatconnector of dubbele bout voor middenpaneel
Schroefdraad M6 of directe schroefdraad voor boring ∅ 5 mm
Draad M6 of M8
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.