Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Combinatieverbandtas DIN 13164:2022
Combinatieverbandtas DIN 13164:2022 - 1
Combinatieverbandtas DIN 13164:2022 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Combinatieverbandtas DIN 13164:2022

Ruimtebesparende combinatietas voor in de auto met verbandmaterialen volgens DIN 13164:2022 met Europese gevarendriehoek

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Leveringsomvang:


  • 2x gezichtsmasker Type I DIN 14683

  • 1x rol hechtpleisters DIN 13019 - A, 5 x 2,5 cm

  • 1x pleisterassortiment, 14-delig, DIN 13019

  • 2x huidreinigingsdoekje

  • 1x pakje gaas DIN 13151 - K

  • 2x pakje gaas DIN 13151 - M

  • 1x pakje gaas DIN 13151 - G

  • 1x verband DIN 13152 - A

  • 3x elastisch verband DIN 61631 - MB - 8 rayon/katoen 8 cm x 4 m

  • 2x elastisch verband DIN 61631 - MB - 6 rayon/katoen 6 cm x 4 m

  • 3x kompres 100 x 100 mm; 1 x 2 stuks; papier conform DIN 58953-2

  • 1x mitella DIN 13168 - D

  • 1x schaar DIN 58279 - A 145

  • 1x thermische deken goud/zilver, 1600 x 2100 mm

  • 4x grote naadloze PVC-vinylhandschoenen

  • 1x EHBO-brochure in 6 talen

  • 1x paklijst


Tas van hoogwaardig nylon met waterafstotende coating en rits aan drie kanten

Opmerking

Inhoud conform DIN 13164:2022 plus Europese gevarendriehoek