Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Ventilatiemodule met ventilator voor veiligheidskast type 90 2.0

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ventilatiemodule met ventilator voor veiligheidskast type 90 2.0

Het ventilatiehulpstuk zorgt ervoor dat vrijgekomen dampen en gassen extern naar een veilige locatie worden geleid via een afvoerluchtkanaal dat ter plaatse wordt geïnstalleerd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Als ventilatiehulpstuk voor veiligheidskast type 90

  • De afvoerlucht moet extern naar een veilige locatie worden geleid via een afvoerluchtkanaal dat ter plaatse wordt geïnstalleerd overeenkomstig TRGS 510 bijlage A.1.3

  • Afzuigventilator (max. 72 m³/h)

  • Plug-in aansluiting op 230 V/50 Hz voeding via IEC-60320 C13

  • Plaatstalen behuizing met poedercoating

  • Laag geluidsniveau voor gebruik in werkomgevingen

  • Geluidsniveau Lp5A 56 dB (A)

  • Voldoet aan de ATEX-richtlijnen, CE-gecertificeerd, Ex II (3) [c IIB T4], geschikt voor zone 2 in luchtstroom