Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ventilatie-eenheid WSH AIR III Voor Automatische lashelm WSH AIR III 5-13 en Gelaatsscherm WSH AIR III
Ventilatie-eenheid voor het leveren van gefilterde verse lucht tijdens het lassen en slijpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Krachtige 3-traps luchtstroom: 170/210/240 l/min
- Constante luchtstroom dankzij sensorbewaking
- Het apparaat voert telkens wanneer het wordt ingeschakeld een zelftest uit
- Maximaal beschermingsniveau TH3P EN 12941 (99,8% van de deeltjes en rook wordt gefilterd)
- Lange levensduur dankzij filteroppervlak van 0,5 x 0,5 m
- Krachtige lithium-ionbatterij met aanduiding van laadniveau en een gebruiksduur van maximaal 18 uur
Kan langere tijd worden gedragen vanwege de actieve circulatie van verse lucht
- Kan worden gebruikt voor Automatische lashelm WSH AIR III 5-13 alle elektrische lasprocessen en Gelaatsscherm WSH AIR III alle schuurwerkzaamheden
- Kan worden gebruikt voor alle schilderwerkzaamheden met verf op waterbasis, waar geen explosieveiligheid nodig is
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!