Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Ventielverlengstuk
Ventielverlengstuk - 1
Ventielverlengstuk - 2
Ventielverlengstuk - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ventielverlengstuk

Breukvast en drukloos voor trucks, transporters en bussen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Drukvrij dankzij afstandsbediening


Geen luchtverlies, zelfs wanneer het verlengstuk onverwachts defect raakt



Flexibel en breukvast door meerlaags design


Kan zonder velgklemmen worden gebruikt



Wieldoppen van enkele wielen hoeven niet te worden verwijderd


  • Voor het eenvoudig controleren van de bandenspanning

  • Bespaart tijd en inspanning


Geen schade door afbreken, doorschuren of poreus worden wanneer breukvaste en drukloze verlengstukken worden gebruikt


  • Minder bandenslijtage

  • Minder kans op ongelukken

  • Lager brandstofverbruik

  • Kortere reparatietijden


Bij Daimler gebruikt als aftersale product

Opmerking

Veiligheid:


  • Bij voertuigen met wieldoppen moeten deze worden verwijderd om de bandenspanning te kunnen controleren. Hierdoor wordt de bandenspanning van dergelijke voertuigen niet vaak gecontroleerd

  • Bij voertuigen met dubbele banden kunnen periodieke en veiligheidsrelevante bandenspanningscontroles vaak niet op de binnenste banden worden uitgevoerd door een gebroken kunststof verlengstuk, los slangverlengstuk of zelfs ontbrekende ventielverlengstukken. Gevolg hiervan is een groter gevaar voor ongevallen en meer bandenslijtage.


Kosten:


Wist u dat een verlaging van de bandenspanning van slechts 0,5 bar bij banden waarmee 100.000 km wordt gereden resulteert in een extra brandstofverbruik van 875 liter en een verkorting van de levensduur van de banden met meer dan een derde?



Levensduur:


Een afwijking van slechts 0,6 bar van de ideale bandenspanning verkort de levensduur van banden met 45%. In dit geval moeten de banden van de wagen in de werkplaats maar liefst bijna twee keer zo vaak worden vervangen dan eigenlijk nodig zou zijn. Indien als gevolg van een onjuiste bandenspanning een ongeval gebeurt, worden de stilstandtijden zelfs nog langer.



Conclusie:


Het nieuwe ventielverlengstuk lost het hiervoor beschreven probleem op! Extreem stabiel, flexibel en breukvast en te gebruiken op nagenoeg alle voertuigen. Hierdoor wordt de bandenspanningscontrole vereenvoudigd en betalen de verlengstukken zich al na enkele kilometers terug.