Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Premium velgenreiniger
Zuurvrije speciale reiniger voor alle stalen en lichtmetalen velgen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Kleurverandering geeft aan dat het product werkt
Eenvoudig te reinigen afwerking
Verminderde aanhechting van remstof door opbouw van een beschermende film op de velg.
Zuurvrije, krachtige additiefconcentratie
- Beschermt velgoppervlak en wielbouten
- Verwijdert zelfs roestdeeltjes
- Eenvoudig en voordelig in het gebruik
Spuitbus met zuivere lucht als drijfgas
- 360°-toepassing: Spuit in alle standen
- Perfect spuitbeeld
Geen ontvlambare of schadelijke drijfgassen
Product wordt niet vermengd met drijfgas
- Wordt vrijwel volledig leeggemaakt
- Optimale bescherming van product
Veilig
- Genereert geen explosief damp/luchtmengsel
- Indien correct aangebracht geen invloed op/beschadiging van coalescentiescheidingsmiddel
Niet op hete velgen of in direct zonlicht gebruiken en niet laten opdrogen. Beschermen tegen vorst.
Zie technische datasheet voor meer informatie.
De zuurvrije combinatie van werkzame stoffen verwijdert zelfs de hardnekkigste verontreinigingen zoals vastzittend remstof, straatvuil, olie- en rubberresten en vliegroestdeeltjes van alle stalen en lichtmetalen velgen.
Velgen vanaf geringe afstand (ca. 20 cm) volledig en gelijkmatig inspuiten. Afhankelijk van de mate van verontreiniging 3–5 minuten laten inwerken. Tijdens de inwerktijd verkleurt de werkzame stof roodachtig tot violet. Vervolgens met een krachtige waterstraal of met de hogedrukreiniger grondig afspoelen. Het reinigingseffect kan met name bij hardnekkig vuil, ruwe oppervlakken of in hoeken worden versterkt door gebruik te maken van de hand- en velgenborstel van Würth.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!