Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofdicht opbergen.


  • Snoeren: Dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele siliconensnoeren met extra dun draad, doorsnede 1 mm2

  • Lengte: 1,2 m

  • Nominale spanning/stroomsterkte: 1000 V/CAT III, 20 A

  • Veiligheidstestpunt van 4 mm met verende contactlamellen, beperkbaar tot gebruik in diverse meetcategorieën, andere zijde met veiligheidsstekker van Ø 4 mm, 90° gehoekt.

  • Leveringsomvang: Eén rood en één zwart testsnoer