Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 rubber veiligheidslaarzen
Deze lichte veiligheidslaarzen van PU-rubber zijn EN ISO 20345:2011 gecertificeerd. Maximaal comfort, uitstekende grip en ideale bescherming voor werk in de landbouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- PU laars, geïsoleerd tot -20 °C, antibacteriële voering
- Stalen neus, stalen anti-perforatiebescherming
- Antislip SRC zool, Dunlop Premium PU binnenzool
- Bestand tegen speciale oliën, benzine en zuren
- Schachthoogte met inbegrip van buitenzool 37,5 cm
- Ca. 1030 g per laars in maat 42
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!