Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met buitendraad
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtleidingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte voor persluchtverbruikers.
Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 4000 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.
Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Lange levensduur
Vergrendelingshuls gemaakt van gehard staal
Veilige ontkoppeling met één hand
Veiligheidskoppeling met eentraps ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.
De koppeling is compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels
De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 10,4 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!