Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met slangkoppeling

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met slangkoppeling

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PVC.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte voor persluchtverbruikers


Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 4000 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.



Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden


Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.



Lange levensduur


Vergrendelingshuls gemaakt van gehard staal



Veilige ontkoppeling met één hand


Veiligheidskoppeling met eentraps ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.



De koppeling is compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels


De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 10,4 mm.