Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De afgebeelde producten zijn voorzien van een bus voor een veiligheidsstekker van 4 mm en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofvrij opbergen.


  • Klembreedte: 11 mm.

  • Nominale stroomsterkte/spanning: max. 15 A/300 V CAT II.

  • Veiligheidscontactdoos van 4 mm in geïsoleerde behuizing.

  • Leveringsomvang: één rode en één zwarte draadtap.