Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidshelm SH 3000 MULTI MIPS
Instelbare, ergonomische en multifunctionele helm met MIPS veiligheidssysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Bescherming door MIPS-veiligheidssysteem
- De gepatenteerde wrijvingsarme schaal maakt in bepaalde gevallen een beweging van 10–15 mm in verschillende richtingen mogelijk
- Vermindert de rotatiekrachten die op het hoofd worden uitgeoefend
- Vermindert het risico op hersenletsel, zoals een hersenschudding
- Beschermt effectief tegen vallende objecten met een schuine inslaghoek door het eigen beveiligingssysteem van de hersenen na te bootsen
Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep
Binnenwerk
- Individueel verstelbaar
- Comfortabele EPS-binnenhelm
Uitstekende pasvorm en optimale veiligheid
- Hoogwaardige vierpunts kinriem
- Traploos in hoogte verstelbaar, naar beneden gestrekt om de nek te beschermen
- Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie
Hoog mate van comfort
- Binnenhelm gemaakt van geëxpandeerd polystyreen met zachte kussens en ventilatiegaten
- Lichtgewicht
Optimale, snelle breedteafstelling dankzij het draaiwielsysteem
Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen
- 30 mm montagesleuven voor het bevestigen van gehoorbescherming
- Vier grote bevestigingsklemmen voor LED-lampen of een ruimzichtbril
Getest conform:
- EN 12492 (helmen voor werken op hoogte/alpinisme) - breuklast van kinband >500 N
- EN 397 (industriële veiligheidshelm) - breuklast van kinband 150–250 N (geschikt voor zeer lage temperaturen, beschermt tegen spatten gesmolten metaal (MM = gesmolten metaal), goede zijdelingse stabiliteit (LD = zijdelingse vervorming)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!