Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidshelm SH 3000 E voor elektricien
Individueel verstelbare en ergonomische veiligheidshelm met korte helmklep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Volledig omsluitende veiligheidshelm voor gebruik door elektriciens
- Conform EN 397 en EN 50365:2002 (1000 VAC)
Onbelemmerd zicht omhoog
- Groot blikveld dankzij de korte helmklep
Flexibel binnenwerk
- Individueel verstelbaar
- Zespunts binnenwerk van textiel
Goede pasvorm en een hoge mate van comfort
- Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie
- Comfortabele, textielbandophanging die zich aanpast aan de vorm van het hoofd
- Grote nekband voor meer ondersteuning en een hoge mate van comfort
- Ventilatie via verstelbare ventilatieopeningen
- Draagpositie nog dichter bij het hoofd
- Lichtgewicht
Eenvoudige, snelle breedte-instelling
- Afstelling via ratelsysteem met wiel
Eenvoudig te combineren met andere apparatuur voor meer veiligheid
- Gehoorbescherming en vizieren kunnen aan de veiligheidshelm worden bevestigd dankzij de insteekvakken (30 mm)
Getest conform EN 397 (industriële veiligheidshelm) met aanvullende vereisten
- Geschikt voor zeer lage temperaturen (-30 °C)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!