Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Elastico W101 veiligheidsharnas W101
Elastico W101 veiligheidsharnas W101 - 1
Elastico W101 veiligheidsharnas W101 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elastico W101 veiligheidsharnas W101

Ergonomisch veiligheidsharnas met groot draagcomfort dankzij elastisch harnasmateriaal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Maximale bewegingsvrijheid en groot draagcomfort


  • Het elastische materiaal van het harnas in de rug- en schouderzone zorgt voor maximale bewegingsvrijheid

  • Het materiaal geeft het harnas ook meer draagcomfort


Gereedschap onmiddellijk bij de hand


  • Gereedschap is snel bij de hand dankzij de bevestigingslussen aan de zijkanten


Getest en goedgekeurd


  • Het veiligheidsharnas is belastbaar tot 140 kg
Opmerking
  • Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord

  • Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend