In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Water kan snel en volledig worden verwijderd van een vlak oppervlak
Vloertrekker van zwart celrubber voor effectief verwijderen van water en olie
Met handvat en opzetstuk voor het verwijderen van waterdruppels
De magnetische vouwbare houder, gecombineerd met een telescoopas en een wisserafdekking, is de ideale hulp voor het reinigen van verschillende vloeroppervlakken
Met insectenspons
Uiterst hygiënische handtrekker met zachte, flexibele rubberen lip.
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel