Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veelmiddel DUST-SAFE®
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar veegmiddel voor bouwplaatsen en bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Absorptie en binding van stof, vuil en onzuiverheden zoals kwartspoeder
- Voor het schoonmaken van bouwplaatsen, bijv. na renovatiewerkzaamheden
- Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudig te verwijderen, omdat het gemakkelijk biologisch afbreekbaar is
- Absorptie van vloeistoffen tot ongeveer 5 maal het eigen volume
- Zuinig gebruik en groot bereik
- Toepassingstemperatuur van -3°C tot +50°C
- Geen giftige bestanddelen
- Aangename geur
- Er worden geen stoffen gebruikt die onderworpen zijn aan etikettering
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!