Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Varioprimer Safe + Easy
Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
4-in-1-systeem
- Hechtingsbevorderend middel
- Corrosiebescherming
- Activator
- Beschermt het hechtmiddel tegen UV-straling
- Zwarte, vochtuithardende lijmprimer voor het bevorderen van kleefkracht van de ruitenlijm op glas, keramische zeefdrukken, lak en diverse metalen
- Corrosiebescherming voor blanke metalen oppervlakken
- Activator voor terugsnijden (van resterende rups) en met PU/PVC voorbehandelde ruiten
Voor gebruik de bus goed schudden. Niet gebruiken als het product is ingedikt. Na openen zo snel mogelijk verwerken. Bij gebruik op doorschijnende oppervlakken zoals voorruiten zonder zeefdrukrand, is UV-bescherming voor het hechtoppervlak (ter bescherming van de primer) verplicht.
Primer voor bevordering van kleefkracht van ruitenlijm op glas, keramische zeefdruk, lak en diverse materialen. De primer biedt corrosiebescherming voor onbewerkte metalen en fungeert als activator voor het frezen van met PU/PVC voorbehandelde ruiten.
Reinig de klevende oppervlakken met Ecoline glasreiniger, art.nr. 089022001. De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. Schud de bus Varioprimer goed voor gebruik. Breng het product aan met een kwast of sponspad. Druk bij gebruik van de tube van 10 ml niet op de tube om de juiste hoeveelheid primer aan te brengen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!