Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bandspanner Vario
Geschikt voor onderdelen met gesloten en moeilijke contouren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Volg de pijlen om de band naar buiten te trekken of op te wikkelen
- Automatische vergrendeling bij uitrekken
- Automatisch openen bij omgekeerd draaien van de spindel
- Geïntegreerd wikkelmechanisme
- Band wordt aan beide zijden ingetrokken voor regelmatig opspannen zonder vervorming
- Speciale band van polyester
- Zeer goed bestand tegen breuken (5000 N)
- Weinig rek
- Spangebied tot 7 m
- De handgreep kan aan beide zijden worden gemonteerd
- Systeemkast en klemhoeken gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide
- Vario-hoeken met oscillerende drukplaten
- De band kan de bochtstukken in elke positie vastklemmen
De klemgereedschappen zijn niet geschikt voor tillen, trekken of transporteren, of voor gebruik met levende wezens. Onjuist gebruik kan letsel of materiële schade veroorzaken. De band kan alleen met de hand worden vastgedraaid zonder gereedschap.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!