Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Valbeveiligingsset Elastico W1003 3-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Valbeveiligingsset Elastico W1003 3-delig

Complete set met veiligheidsharnas, synchroon meelopende valbeveiliger met 15 meter touw en opbergkoffer

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Veiligheidsharnas


  • Maximale bewegingsvrijheid en groot draagcomfort dankzij het elastische harnasmateriaal in de rug- en schouderzone

  • Gereedschap is snel bij de hand dankzij de bevestigingslussen aan de zijkanten

  • Het veiligheidsharnas is getest en goedgekeurd voor maximaal 140 kg


Meelopende valbeveiliger


  • De valbeveiliger loopt mee in de richting van de klim en vergrendelt automatisch bij een val

  • Met een robuust en flexibel 11 mm kernmanteltouw

  • De valbeveiliger is getest en goedgekeurd voor maximaal 140 kg
Opmerking
  • Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een schroefkarabiner

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de schroefkarabiner van het koord

  • Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend