Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiliger HSG-25 Compact
Lichtgewicht valbeveiliger met gordelriem in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Uitrusting met een trilock aluminium carabiner en een aluminium buiscarabiner met een opening van 60 mm voor een snelle en gemakkelijke bevestiging
- Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie
- Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg
- Lichtgewicht, compacte constructie
- Dubbelrandig getest
Steigerconstructie, stellingconstructie, industriële montage, leuningconstructie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!