Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Valbeveiliger HSG-18 Compact
Valbeveiliger HSG-18 Compact - 1
Valbeveiliger HSG-18 Compact - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Valbeveiliger HSG-18 Compact

Lichtgewicht valbeveiliger met gordelband, in het bijzonder te gebruiken bij hoogwerkers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitgerust met trilock aluminium carabiners



Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg



Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie


  • De valdemping zorgt voor een krachtoverbrenging van minder dan 3 kN op het aanslagpunt bij een gebruikersgewicht van max. 100 kg

  • Bij een gebruikersgewicht van 100 – 135 kg is de krachtoverbrenging op het aanslagpunt 3 – 6 kN.


Lichtgewicht, compacte constructie



Dubbelrandig getest