Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiliger HSG-25-Y Compact
Lichtgewicht valbeveiliger, in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies en wisselende werkposities
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Y-ontwerp mt twee riemen voor het beveiligen van één persoon
- Afwisselende bevestiging voor een optimale, continue veiligheid
- Voorzien van een trilock aluminium karabijnhaak en twee aluminium buiskarabijnhaken met een opening van 60 mm voor snelle en gemakkelijke bevestiging
- Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie
- Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg
- Lichtgewicht, compacte constructie
- Dubbelrandig getest
Steigerconstructie, stellingconstructie, industriële montage, leuningconstructie, hoogspanningsmasten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!