Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Vacuümvulinrichting voor koelsystemen met vulpistool
Vacuümvulinrichting voor koelsystemen met vulpistool - 1
Vacuümvulinrichting voor koelsystemen met vulpistool - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vacuümvulinrichting voor koelsystemen met vulpistool

De diepvacuümtechnologie voorkomt luchtbellen tijdens het vullen van het koelsysteem van auto's en vrachtwagens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Vulpistool met vacuümmeter van 0 tot -1 bar

  • Een 1,5 m slang plus een kegeladapter voor vrachtwagens en auto's zijn in de levering inbegrepen

  • Dankzij de unieke, universele multifunctionele kegel is er geen behoefte aan extra adapters

  • Kleine rubberen verbindingsstukken: diameter 18-22 mm, diameter 26-34 mm, diameter 36-46 mm

  • Grote rubberen verbindingsstukken: diameter 23-28 mm, diameter 32-42 mm, diameter 44-52 mm
Opmerking
  • Levering exclusief de aansluitnippel