Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vacuümvulapparaat koelsysteem, met snelkoppeling
De diepvacuümtechnologie voorkomt luchtbellen tijdens het vullen van het koelsysteem van personenauto's en vrachtwagens.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Vacuümmeter
- Met inlaatslang en vulslang, elk met een lengte van 1,50 m, bovendien een universele adapter voor radiateuropeningen met een diameter van 20 tot 41 mm.
- Vulmethode kan worden gebruikt voor vrijwel alle voertuigtypen
- Gemakkelijk in het gebruik
- Maakt vullen zonder luchtbellen mogelijk
- Betrouwbaar, onderhoudsvrij
- Kan worden gebruikt voor koelsystemen van elk volume
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!