Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VHM puntlasboor Multi Performance
De universele, hoogwaardige puntlasboor voor het losmaken van puntlassen en alle soorten materiaalverbindingen op alle carrosseriepanelen, inclusief ultrahoogvaste componenten (BTR, BOR, WU-staal enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor betrouwbaar losmaken van ultra sterke puntlasverbindingen
Innovatieve snijkantgeometrie met een perfecte balans tussen scherpe snijkanten en een hoge stabiliteit
Voor nauwkeurig boren, zelfs bij ruwe puntlassen of gebogen materiaal
Innovatieve vlakgeometrie die de voordelen van een boor en frees perfect combineert
Zeer goede aanbooreigenschappen
Centreerpunt met twee snijkanten boven het midden
Vereist slechts geringe inspanning
Scherp snijkantontwerp
Laag trillingsniveau
Vier snijkanten met extreem ongelijke verdeling
Extreem duurzaam en robuust
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele VHM puntlasboren
AlTiN meerlaagse slijtvaste coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 950 °C
- Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3300 HV)
- Verminderde warmte-inbreng in het plaatwerk (vermijdt uitharden, smelten van lijm en verkleuringen)
- Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)
3-vlaks schacht voor sneller en comfortabeler werken met handboormachines
- Geen slip in de boorkop
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Niet voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)
- Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel
- De juiste lengte voor elke toepassing: De korte uitvoering zorgt voor comfortabel werken in krappe ruimtes (bijv. wielkuipen), terwijl de lange uitvoering zorgt voor gemakkelijke toegang tot diepliggende puntlasverbindingen (bijv. dorpels)
- De 9 mm boordiameter zorgt voor betrouwbaar boren van de puntlas en zijn verhitte laszone (voordeel boven een diameter van 8 mm). Bovendien is het gemaakte gat niet zo groot dat overmatig vullen nodig is bij het opnieuw monteren van carrosseriedelen (voordeel boven een diameter van 10 mm)
Geschikt voor gebruik op boormachines met 3-beks spanhouder
Voor het boren van elk type materiaalverbinding:
- Boren van puntlasverbindingen
- Klinknagels afwerken
- Afzonderlijke lagen boren
- Wrijvingslassen afwerken
- Zelftappende plaatschroeven afwerken
- Volhardmetaal is extreem hard waardoor het zeer bros is en gevoelig is voor breuk als het niet zorgvuldig wordt gehanteerd
- Stap 1: Verwijder de afdekkap. Span de boorfrees met de driehoekige schacht in de boorkop. Controleer de rondloop.
- Stap 2: Plaats de boorfrees in het midden van de puntlas zonder druk uit te oefenen en laat hem draaien met het hoogste toerental
- Stap 3: Wanneer het hoogste toerental is bereikt, boort u tot de volle diepte in de puntlas
- Stap 4: Laat de boorfrees draaien wanneer u hem naar buiten trekt
- De boorfrees mag nooit hard contact maken met het te boren materiaal, mag nooit van opzij worden aangestoten en mag nooit vallen
- Het gebruik van koelsmeermiddel is niet nodig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!