Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VHM frees SPEEDCUT Ultra HRC extra lang L2
VHM frees SPEEDCUT Ultra HRC extra lang L2 - 1
VHM frees SPEEDCUT Ultra HRC extra lang L2 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VHM frees SPEEDCUT Ultra HRC extra lang L2

Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High rigidity allows for high feed rates and long service life, high angle of twist produces an excellent surface finish on the workpiece. The cutter is used for circumferential milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50%.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten