Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900 - 1
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900 - 2
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900

Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Krachtbesparend, schoon snijdend dankzij gefreesde precisie snijrand

  • Het hoogwaardige gereedschapsstaal zorgt voor de lange levensduur en precisie van snijvlakken

  • Slanke vorm van de kop voor optimale toegankelijkheid

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Messen: Inductiegeharde precisiebladen

  • Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten

  • Scharnier: Ingelegd