Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-striptang, IEC 60900
Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal voor een lange levensduur en hoge precisie
- Automatische opening van de tang door openingsveer
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- De stelschroef kan worden vastgezet met een kartelmoer
- Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten
- Scharnier: Ingelegd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!