Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC) - 1
VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning

  • Gekenmerkt met jaar van productie

  • Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)

  • Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd

  • Aandrijving: ISO 8764-PH