Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-schroevendraaier, PH-kruiskop voor werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen met maximaal 1000 V (AC) of 1500 V (DC)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kling: gebruineerd, geïsoleerd
- Aandrijving: Conform DIN ISO 8764-1-PH
- Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning
- Gekenmerkt met jaar van productie
- Extra op koude vervorming getest
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!