Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900

Voor het buigen van draadogen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange standtijd van de precisiepunten

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten

  • Bekken: Rond, glad

  • Scharnier: Ingelegd