Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie - 1
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie - 2
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie - 3
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie - 4
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie - 5
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie - 6
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie

1/2 inch momentsleutel met buitenvierkant, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Geïsoleerde VDE-momentsleutel voor veilig werken in de buurt van spanningvoerende onderdelen

  • Nauwkeurig aanhalen met een hoge triggernauwkeurigheid van ± 4% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Door de duidelijke schaalverdeling kunnen de draaimomentwaarden gemakkelijk worden afgelezen

  • Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik in krappe ruimtes

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-2 voor handmatige momentschroevendraaiers

  • De ergonomisch gevormde kunststof handgreep ligt comfortabel en stevig in de hand

  • Omkeerbaar buitenvierkant is geschikt voor rechtsom en linksom triggeren, daardoor uiterst veelzijdig in verschillende toepassingsgebieden
Opmerking
  • Inclusief kalibratiecertificaat en serienummer

  • Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanning staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Nadat u de momentsleutel hebt gebruikt, ontspant u de veer door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik