Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VDE robuuste zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE robuuste zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900

Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisiesnijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen ook onder maximale spanningen

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Bladen: inductief geharde precisiebladen

  • Oppervlak: volledig geslepen en verchroomd

  • Scharnier: Opgelegd, as aangesmeed