Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Reparatiehars VAKU 80
Reparatiehars VAKU 80 - 1
Reparatiehars VAKU 80 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reparatiehars VAKU 80

Laminaathars voor het repareren van grotere gaten en schade aan GVK-delen in combinatie met glasvezelmatten en glasvezelweefsel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Evenwichtige harsinstelling


Uitstekende verwerkbaarheid



Speciale deksel/gietcombinatie


  • Gebruiksvriendelijk

  • Gemakkelijk te legen tot de laatste druppel
Opmerking

Bij lamineren in combinatie met glasvezelmat VAKU 90 ervoor zorgen dat het product blaasvrij wordt opgebracht. VAKU 80 nat-in-nat in verschillende stappen opbrengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 80: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/l.


Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting)!


Let ook op minder = meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuur in verschillende dunne lagen op te brengen.


Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.

Toepassingsgebied