Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit

Met starre afvoer (90°) en slangadapter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hoogwaardige afvoerarmatuur voor standaard installatiesituaties met een horizontale afvoer


  • De complete, voorgemonteerde oplossing met rechte en gebogen slangadapters voor vaatwassers

  • Geschikt voor standaard 1 1/2 inch aansluiting en DN40- of 50-afvoer

  • Het instelbereik van 180 tot 320 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak