Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Universele verbinder, meubelbouw
Universele verbinder, meubelbouw - 1
Universele verbinder, meubelbouw - 2
Universele verbinder, meubelbouw - 3
Universele verbinder, meubelbouw - 4
Universele verbinder, meubelbouw - 5
Universele verbinder, meubelbouw - 6
Universele verbinder, meubelbouw - 7
Universele verbinder, meubelbouw - 8
Universele verbinder, meubelbouw - 9
Universele verbinder, meubelbouw - 10
Universele verbinder, meubelbouw - 11
Universele verbinder, meubelbouw - 12
Universele verbinder, meubelbouw - 13
Universele verbinder, meubelbouw - 14
Universele verbinder, meubelbouw - 15

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele verbinder, meubelbouw

Onzichtbare heavy-duty connector kan universeel worden gebruikt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor vele toepassingen geschikt

  • Verborgen inbouwvariant

  • De verbinding kan op elk moment worden verwijderd

  • Maakt verzonken montage mogelijk

  • Connector ∅ 40-60 mm met ankerbout 10 x 140 mm, sleutelwijdte 17

  • Connector ∅ 70-80 mm met ankerbout 12 x 140 mm, sleutelwijdte 19


Gemakkelijke, snelle en betrouwbare montage


  • Als de bevestigingsschroef onder een hoek wordt ingeschroefd, wordt een extreem hoge trekkracht uitgeoefend op de kop van de ankerschroef (verzinkt staal met geharde ankerkop) en wordt de tegenhanger stevig tegen de kop gedrukt.
Opmerking

Als richtlijn is de volgende test uitgevoerd:


  • De universele connector werd gebruikt als planksteun: Connector met ∅ 40 mm en een ankerschroef voor hout 10 x 140 mm

De houder werd geïnstalleerd in een spaanplaatwand van 28 mm en de ankerschroef werd in een spaanplaatlegbord van 50 mm dik en 400 mm diep geschroefd.


Het max. draagvermogen is max. 15 kg met gelijkmatige gewichtsverdeling over de gehele legborddiepte en lengte 1000 mm. Asafstand van de ankerschroef 700 mm.



Aangezien er grote verschillen zijn in de sterkte van de te gebruiken materialen, raden wij een zelftest aan.