Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit

Met flexibele afvoer en slangadapter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hoogwaardige flexibele afvoerarmatuur voor gecompliceerde installatiesituaties


  • De complete, voorgemonteerde oplossing met rechte en gebogen slangadapters voor vaatwassers

  • Verschillen in hoogte en lengte kunnen gemakkelijk worden overbrugd met de flexibele afvoer met een lengte van 300 tot 560 mm

  • Geschikt voor standaard aansluiting van 1 1/2 inch en DN40/50-afvoer

  • Het instelbereik van 180 tot 320 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak