Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele schakelkastsleutel 12 in 1
De klassieke schakelkastsleutel met nog meer profielen. Inclusief ketting, adapter en omkeerbare bit PH2 / sleuf 1,0x7 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De nieuwe generatie schakelkastsleutels kan tot 12 sluitsystemen aan
Profielen
- Vierkante kop:5, 6, 7 en 8 mm
- Driehoekige kop:7, 8 en 9 mm
- Binnenzeskant: 1/4 inch en 7 mm
- Twee-pins: 3, 4 en 5 mm
Bijvoorbeeld voor alle conventionele sluitsystemen in de elektrotechniek, gas- en waternutssystemen, HVAC-technologie, industrie, handel, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!