Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Universele laserontvanger LRU 22
Universele laserontvanger LRU 22 - 1
Universele laserontvanger LRU 22 - 2
Universele laserontvanger LRU 22 - 3
Universele laserontvanger LRU 22 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele laserontvanger LRU 22

Universele ontvanger met millimeter-indicator voor rode en groene roterende laserniveaus en lijnlasers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Nauwkeurig


  • Millimeter indicator op het display voor eenvoudige en nauwkeurige uitlijning van de laser

  • Hoge afleesnauwkeurigheid dankzij het LCD-display met schakelbare LED-indicator

  • Instelbaar akoestisch signaal

  • Groot bereik tot 500 m voor gebruik in verschillende werkomgevingen


Gebruiksvriendelijk


  • Geen ingewikkelde voorinstelling vereist - direct gebruiksklaar

  • Zeer flexibel, want kan worden gebruikt voor zowel roterende laserniveaus als lijnlasers met rode of groene laserlijnen

  • Gemakkelijk afleesbaar dankzij de mogelijkheid om de voor- en achterkant van de ontvanger af te lezen

  • Lange levensduur van de batterij/oplaadbare batterij van maximaal 50 uur voor ononderbroken gebruik gedurende lange perioden

  • De batterijniveauindicator geeft in één oogopslag de ladingstoestand van de batterij weer

  • Volledig beschermd tegen stof en water dankzij beschermingsgraad IP67

  • Incl. twee krachtige magneten voor bevestiging aan metalen oppervlakken

  • Compact formaat en laag gewicht voor groot gebruiksgemak en gemakkelijk transport

  • De meetlathouder inbegrepen in de leveringsomvang
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen